ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 5個入
KEMET Electronics R523R433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
- 仕様
- ●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52
- アズワン品番
- 65-7076-87
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















