カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34)
  • SAMTEC(30)
  • brembo(15)
  • TRUSCO(11)
  • ストア・エキスプレス(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • AFAM(アファム)(7)
  • 東京発条製作所(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ユニカ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KTM(3)
  • Scorpion (スコーピオン)(3)
  • キタジマ(2)
  • 福助工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr75」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5%KEMET
539税込593
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-36
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%KEMET
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ0.039メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:39nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ0.68メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-88
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 10μF 5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-14
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ1.2メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 390nF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 390nF 5%KEMET
969税込1,066
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:390nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1袋 2個入KEMET
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 390nF 5% 1セット 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 390nF 5% 1セット 128個入KEMET
75,980税込83,578
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:390nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1セット 336個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1セット 336個入KEMET
66,980税込73,678
1セット(336個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% 1セット 288個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% 1セット 288個入KEMET
85,980税込94,578
1セット(288個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-30
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,220nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,220nF,±5%KEMET
59,980税込65,978
1袋(288個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応