カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • イトーキ(16)
  • ノガ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOURNS(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ニチコン(1)
  • Vodaview(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh1000」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 85mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 17.5 x 14 x 17.5mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 17.5mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 80mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SC-GKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 180mΩ電流 Max = 1 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応