カテゴリ

  • 制御機器(1,017)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(37)
  • SMC(8,211)
  • Panasonic(パナソニック)(1,639)
  • RS PRO(1,531)
  • ニッサン(1,034)
  • 三菱ふそう(955)
  • MAZDA(マツダ)(885)
  • ホンダ(702)
  • omron(オムロン)(700)
  • WURTH ELEKTRONIK(690)
  • VISHAY(683)
  • エスコ(643)
  • 三木プーリ(635)
  • BIGM(丸山製作所)(601)
  • 富士インパルス(591)
  • YAGEO(574)
  • AMPHENOL(493)
  • フエニックス・コンタクト(432)
  • MURATA(村田製作所)(381)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(411)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-10」の検索結果

関連キーワード
1,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,20V,10μF,±10% KEMETKEMET タンタルコンデンサ,20V,10μF,±10%KEMET
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T494電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6%T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-20,T520V107M010ATE025 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-20,T520V107M010ATE025KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-20等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 1.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10% KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10%KEMET
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.1Ωリードピッチ = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド直径 = 6mmT356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリードRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサクリップ KEMETKEMET コンデンサクリップKEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%KEMET
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%KEMET
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7093-62
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 10μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 10μFKEMET
869税込956
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 29mm長さ = 29mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 27mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10VKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5%KEMET
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%KEMET
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,10nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,10nF,±20%KEMET
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 600V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 58mm寸法 = 34.5 (Dia.) x 58mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±10% KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±10%KEMET
1,098税込1,208
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.18 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.18mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300 Series許容差(マイナス) = -10許容差(プラス) = +10%層の数 = MultilayerRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTUKEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20%KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10μF,±10%KEMET
39,980税込43,978
1袋(60個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 30mm高さ = 45mm寸法 = 41.5 x 30 x 45mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%KEMET
91,980税込101,178
1袋(86個)
7日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10%KEMET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7107-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%KEMET
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%KEMET
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 300 V ac,10nF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 300 V ac,10nF,±10%KEMET
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF 電圧 = 1 kV dc, 300 V ac 取り付けタイプ = スルーホール 許容差 = ±10% シリーズ = R41 アプリケーション = 車載、EMI抑制 リードピッチ = 15mm 長さ = 18mm 奥行き = 5mm 高さ = 11mm 寸法 = 18 x 5 x 11mm 温度特性 = PP リード径 = 0.6mm EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R41シリーズ. KEMET R41シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このポリプロピレンコンデンサは、直入れ用途向けの干渉サプレッサとして使用され、コンデンサが故障すると感電するおそれがある場所での使用に適しています。. 特長. 定格電圧: 300 V ac (50 / 60 Hz) 静電容量範囲: 0.001 → 1 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 5,000 V dc / 2,500 V ac 自己回復特性 車載用(AEC-Q200)グレードの最大リード間隔22.5 mmのタイプを用意. 用途. Y2 / X1の安全分類が求められる「ライン-アース間」用途や「直入れ」用途での電磁干渉(EMI)抑制フィルタとして使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%KEMET
49,980税込54,978
1袋(86個)
7日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 10μF 5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-14
KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SUKEMET
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SUDC抵抗 = 0.3Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17 x 11 x 17mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 17mmKemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mHRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-10 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-10 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-02
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-10 1セット 3000個入 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-10 1セット 3000個入KEMET
259,800税込285,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-58
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTUKEMET
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様パッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 1000個入 KEMET電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 1000個入KEMET
199,800税込219,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7037-31
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入KEMET
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7035-92
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTUKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250V ac,10nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250V ac,10nF,±10%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1 kV dc, 250V ac実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 3.4mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = はんだ動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入KEMET
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-95
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-90
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T356J107K010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T356J107K010ATKEMET
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 14mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 14mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入KEMET
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入KEMET
48,980税込53,878
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-98
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-01
...
化成肥料101010特集