カテゴリ

  • 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • MICROCHIP(431)
  • Texas Instruments(181)
  • SMC(156)
  • 東芝(122)
  • TRACO POWER(102)
  • DiodesZetex(94)
  • ニッサン(91)
  • TDK(86)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • STMicro(84)
  • 新ダイワ(78)
  • 三菱電機(76)
  • onsemi(76)
  • 富士電機(72)
  • RS PRO(69)
  • マキテック(63)
  • nexperia(57)
  • XP POWER(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 5.5V 1F リード品 KEMETスーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 5.5V 1F リード品KEMET
889税込978
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリードピッチ = 7.62mm等価直列抵抗 = 3.5Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品 KEMETスーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
989税込1,088
1袋(2個)
翌々日出荷
FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 11.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 16Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
FRシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FRシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に設計されています。このスーパーコンデンサは、急速充電 / 放電、高サイクルカウント、オープン故障モードなどの特長を備えています。このスーパーコンデンサの動作温度は-25 → 70 oCで、最大85 oCで利用可能な部品もあります。. 特長. 急速充電. 簡単な取り付け. 広い動作温度範囲. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 産業用制御 テスト装置
仕様静電容量 = 22mF電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 220Ωシリーズ = Supercap FR許容差 = -20 → +80%奥行き = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%奥行き = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品KEMET
49,980税込54,978
1箱(90個)
5日以内出荷
FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 13mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリード間隔 = 7.62mm等価直列抵抗 = 13Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
49,980税込54,978
1箱(90個)
7日以内出荷
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 9.5mmリード間隔 = 7.62mm等価直列抵抗 = 65Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%奥行き = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%パッケージ/ケース = ラジアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
139,800税込153,780
1箱(240個)
7日以内出荷
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 16.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 19mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 35Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%奥行き = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入KEMET(1件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7048-73
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●奥行き:6.5mmアズワン品番65-7047-78
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
6日以内出荷
FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mmアズワン品番65-7048-74
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7037-05
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入KEMET
179,800税込197,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7048-34
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入KEMET
75,980税込83,578
1箱(90個)
7日以内出荷
Supercap FGKEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。特長角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70℃ メンテナンスフリー
仕様●静電容量:2.2F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●寸法:21.5 (Dia.) x 19mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FG●許容差:-20 → +80%●奥行き:19mmアズワン品番65-6960-20
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 1000個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 1000個入KEMET
299,800税込329,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●極性あり:極性アズワン品番65-7037-27
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
659税込725特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET 電気二重層コンデンサ KEMETKEMET 電気二重層コンデンサKEMET(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 3.5V 0.47F 表面実装 KEMETスーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 3.5V 0.47F 表面実装KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 3.5V dc取り付けタイプ = 表面実装最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリードピッチ = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%端子タイプ = 表面実装FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025ATKEMET
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子KEMET(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装KEMET
149,800税込164,780
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,47nF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,275V ac,47nF,±20%KEMET
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:熱●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0876アズワン品番65-7809-05
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
989税込1,088
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the te
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1086アズワン品番65-7811-66
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0828アズワン品番65-7841-44
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0843アズワン品番65-7812-49
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1084アズワン品番65-7812-18
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the te
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
899税込989
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1067アズワン品番65-7811-95
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0874アズワン品番65-7809-57