絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
498件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4

    KINGBRIGHT
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KP-2012SEC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KP-2012SEC

    KINGBRIGHT
    48,980税込53,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 2 x 1.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm)

    KINGBRIGHT
    78,980税込86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 側方監視実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 1 x 2mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 880nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 880nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ
    仕様ピーク波長 = 880nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 1.5 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAlAs最大供給電圧 = 1.6V寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)

    KINGBRIGHT
    109,800税込120,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
    仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射強度 = 30 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAs最大供給電圧 = 1.6VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    229,800税込252,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449アズワン品番65-7234-43
  • LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426アズワン品番65-7229-96
  • LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ。このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91
  • LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    269,800税込296,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429アズワン品番65-7234-97
  • LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4428アズワン品番65-7229-99
  • LED 緑 表面実装 SMD 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4427アズワン品番65-7234-96
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230アズワン品番65-7242-45
  • LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,898税込3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432アズワン品番65-7234-94
  • LED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4431アズワン品番65-7232-24
  • LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4436アズワン品番65-7234-24
  • LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    95,980税込105,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4435アズワン品番65-7234-23
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232アズワン品番65-7241-84
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
  • LED 黄 表面実装 SMD 1セット 3000個入 KINGBRIGHT

    LED 黄 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    KINGBRIGHT
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4455アズワン品番65-7234-47
  • LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    239,800税込263,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425アズワン品番65-7233-09
  • LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430アズワン品番65-7230-02
  • LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454アズワン品番65-7230-07
  • LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450アズワン品番65-7235-14
  • LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    86,980税込95,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445アズワン品番65-7230-01
  • LEDディスプレイ 黄 ライトバー 1セグメント KINGBRIGHT

    LEDディスプレイ 黄 ライトバー 1セグメント

    KINGBRIGHT
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    Kingbright LEDライトバー 8.89 x 19.05 mm。KingbrightのこのLEDライトバーシリーズは、サイズが 8.89 x 19.05 mm です。ハイコントラストのオン / オフにより、均一な照明を実現します。各種の色を取り揃えています。
    仕様●ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:588 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:25 mcd●表面色:白●順方向電圧:2.1 V●動作温度レンジ:-40 → +85℃●コード番号:247-2441アズワン品番65-7259-70
  • LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458アズワン品番65-7235-09
  • 赤外線LED 5Φ 10個入 KINGBRIGHT

    赤外線LED 5Φ 10個入

    KINGBRIGHT
    339税込373
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    [砲弾型]赤外線LEDです。
    仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-68
  • LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7229-95
  • LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    KINGBRIGHT
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
  • LED 緑 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    96,980税込106,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-33
  • LED 表面実装 1608 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    109,800税込120,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608アズワン品番65-7240-06
  • LED 赤、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 赤、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-22
  • LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 KINGBRIGHT

    LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    KINGBRIGHT
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-46
  • LED 青、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 青、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7232-19
  • LED 青、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7231-94
  • LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    3,998税込4,398
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7229-90
  • LED 青 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7231-90
  • LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-45
  • LED RGB 表面実装 SMD 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED RGB 表面実装 SMD 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    709,800税込780,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7232-25