絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
514件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPT-1608EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPT-1608ECKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.8×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-DKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2106, KPA-2106SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2106, KPA-2106SYCKKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2106●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 2.1×0.6×1mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDTKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.05 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608SURC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608SURCKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.9 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 628 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:14mm, RTF-8080KINGBRIGHT
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●直径: 14mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTF●RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWAKINGBRIGHT
8,498税込9,348
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.6mm●文字高さ: 13.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 7mm●光度: 110 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWAKINGBRIGHT
14,980税込16,478
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 16セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 16●主波長: 630 nm●文字幅: 8.2mm●文字高さ: 12.7mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 9.5mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYCKKINGBRIGHT
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-DKINGBRIGHT
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPH-1608SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPH-1608SURCKKINGBRIGHT
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KP-2012SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KP-2012SURCKKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 12 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-DKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, サイドビュー, KA-2810AQBS-G KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, サイドビュー, KA-2810AQBS-GKINGBRIGHT
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2.8×0.8×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA56-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA56-11SURKWAKINGBRIGHT
7,998税込8,798
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 12.7mm●光度: 97 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: SA56℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWAKINGBRIGHT
2,998税込3,298
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 11mm●文字高さ: 20.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 20mm●光度: 61 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●シリーズ: SC08℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 0603 (0201), KPG-0603SYC-TT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 0603 (0201), KPG-0603SYC-TTKINGBRIGHT
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 0603 (0201)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.4 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 135 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 589 nm●順方向電流: 20mA●Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65×0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12VKINGBRIGHT
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 3mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KP-2012SYCKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPTD-1608SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPTD-1608SYCKKINGBRIGHT
59,980税込65,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 450 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.8×0.95mm●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6×0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPT-1608YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPT-1608YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 1.6×0.8×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCKKINGBRIGHT
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA52-11SURKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA52-11SURKWAKINGBRIGHT
7,998税込8,798
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●文字幅: 7.6mm●文字高さ: 13.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 12.4mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: SA52℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-DKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503ECKINGBRIGHT
18,980税込20,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 617 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCKKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KP-1608SYC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KP-1608SYCKINGBRIGHT
59,980税込65,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KP-2012SURC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KP-2012SURCKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.9 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 628 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608SYCKKINGBRIGHT
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWAKINGBRIGHT
6,398税込7,038
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 緑●セグメント数: 10●主波長: 570 nm●実装タイプ: スルーホール実装●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●順方向電流: 30mA●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURCKKINGBRIGHT
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC04-105 KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC04-105KINGBRIGHT
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: 表面実装●外寸寸法: 15×9.1×3.75mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, L-113IDT KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, L-113IDTKINGBRIGHT
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 7 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 7×5×2mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCKKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCKINGBRIGHT
76,980税込84,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応