カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(832)
- omron(オムロン)(144)
- RS PRO(128)
- 渡辺製作所[住設機器](119)
- 三菱電機(78)
- コガネイ(68)
- 日動工業(68)
- 富士電機(46)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(45)
- ELPA(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- コイズミ照明(33)
- マキタ(28)
- SIEMENS(28)
- アリート(ariete)(27)
- ナリカ(25)
- MAC8(マックエイト)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「3mm led」の検索結果

Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応