カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(282)
  • 制御機器(253)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 測定用品(72)
  • 住設機器(36)
  • 学童・教育用品(26)
  • 梱包用品(25)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 防犯用品(22)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電気材料(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 家電(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自転車部品(11)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm led 白」の検索結果

973件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • 日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業

    日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V

    日亜化学工業
    ¥479~税込¥527~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180電球の種類LED
  • LED - 3mm Cycling RGB slow SPARKFUN

    LED - 3mm Cycling RGB slow

    SPARKFUN
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151 CREE

    Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151

    CREE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
    レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • 高輝度LED ケニス

    高輝度LED

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
    直径(Φmm)6
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • カラーレンズLED 3Φ砲弾型 緑色 LENOO

    カラーレンズLED 3Φ砲弾型 緑色

    LENOO
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)2.2発光色緑ピーク波長(nm)568輝度130mcd電流(mA)20照射角36度
  • LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色白測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • 高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(LED)

    ナリカ
    ¥480~税込¥528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • オスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥599~税込¥659~
    1リール(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ムギ球 青 ELPA

    ムギ球 青

    ELPA
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    定格:2.5V 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED拡散キャップ(乳白色) ノーブランド

    LED拡散キャップ(乳白色)

    ノーブランド
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDにかぶせることで光のエネルギーをあまり弱めることなく拡散させるキャップです。横方向からの視認性を向上させます。正面だけの極端な明さを緩和し目に優しい適度な風合いを実現します。
    色乳白色内容LED拡散キャップ
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • ウッド調LEDクロック ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ウッド調LEDクロック ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,273税込¥1,400
    1個
    欠品中
    コンパクトなキューブ型の多機能クロック。です。時計・カレンダー・温度計・アラーム・スヌーズの5つの機能を搭載。時刻・日付・温度を自動で交互に表示するモードと時間のみを表示するモードの切り替えが可能です。4段階の明るさ調整ができ、シーンに合わせた表示が可能。USB電源または単4アルカリ電池3本(別売)で使用でき、デスクやベッドサイドにもぴったり。おしゃれな木目調デザインで、オフィスやリビングのインテリアにもなじみます。材質:MDF、PVC。サイズ:約63×63×63mm。セット内容:本体×1、USBコードA-DC×1
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBコード×1材質MDF寸法(mm)63×63×63色ホワイト
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LED電球 白 IDEC(和泉電気)

    LED電球 白

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    BA9 ベースの LED ランプです。業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
    口金BA9光度(mcd)200直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
  • 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業

    高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)

    まつうら工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(8枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
    用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会
    オレンジ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ホワイト
    +1

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)1消費電力(W)19消費電流(A)0.8配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • COB LEDユニット(白色/5V) DFRobot

    COB LEDユニット(白色/5V)

    DFRobot
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
    用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
  • LEDフラットパネルライト 7W(白) カーク産業

    LEDフラットパネルライト 7W(白)

    カーク産業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色白色温度(K)6500~7000防水性なし
  • USD充電式LEDリングライト/ホワイト ナカバヤシ

    USD充電式LEDリングライト/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
    用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
  • 防水ワイドLED エーモン

    防水ワイドLED

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
    仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
  • LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ロボット用LED アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用LED

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧:3.3~5V■順方向電圧(Vf)(If=20mA):1.9~2.1V■ピーク波長:625nm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5動作電圧3.3~5V
  • LED作業灯 20W広角タイプLEDランプ付 ハタヤリミテッド

    LED作業灯 20W広角タイプLEDランプ付

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    20WLED作業灯です。広角タイプです。ビーム角/110度です。昼白色です。電線長/0.3m。電線仕様/ソフトンケーブルVCT0.75[[MM2]]×2C。20WLED電球(昼白色)。3インチバイス付。二重絶縁構造。ビーム角:110度。交換球LDR20N-H110
    トラスコ品番851-3914全長(mm)255電源(V)100消費電力(W)20口金E26コード長さ(m)0.3最大口開き(mm)75電線長さ(m)0.3電線仕様-種別ソフトンVCT取付穴径(Φmm)三脚:20光源色昼白色外径(mm)169明るさ(Lm)2400照射角度(°)110
  • 超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • LEDプロジェクター4 エアリア

    LEDプロジェクター4

    エアリア
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
    付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens主な用途家庭用設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dB(ファン)LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)4200RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)