カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • SIEMENS(68)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • VISHAY(28)
  • 三菱電機(26)
  • 長野計器(25)
  • SMC(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • ホンダ(12)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • WIMA(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • トヨタ(6)
  • KEMET(6)
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • RS PRO(6)
  • Murata Power Solutions(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 630」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
23,980税込26,378特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCKKINGBRIGHT
1,998税込2,198
1袋(50個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGW KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGWKINGBRIGHT
62,980税込69,278
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEWKINGBRIGHT
109,800税込120,780
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V光度 = 1 cdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入 KINGBRIGHTLED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入KINGBRIGHT
18,980税込20,878
1袋(500個)
7日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mmこのKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mmアズワン品番65-7228-56
Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 3桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 3桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
7,298税込8,028
1セット(13個)
7日以内出荷
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCKKINGBRIGHT
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 630 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKCKINGBRIGHT
86,980税込95,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 60 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応