カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • SIEMENS(68)
  • 三菱電機(33)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 長野計器(25)
  • VISHAY(23)
  • SMC(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ホンダ(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 鎌田信号機(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • トヨタ(7)
  • KEMET(6)
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 630」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK

    KINGBRIGHT
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入 KINGBRIGHT

    LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入

    KINGBRIGHT
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm。このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mmアズワン品番65-7228-56
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK

    KINGBRIGHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGW

    KINGBRIGHT
    ¥71,980税込¥79,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW

    KINGBRIGHT
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V光度 = 1 cdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK

    KINGBRIGHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 630 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK

    KINGBRIGHT
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC

    KINGBRIGHT
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd、600 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 100 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW

    KINGBRIGHT
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V●光度: 1 cd●ピン数: 4●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 / 525 / 630 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色RoHS指令(10物質対応)対応