カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(7)
  • 三菱電機(657)
  • MAD MAX(マッドマックス)(532)
  • Qlight(394)
  • ホンダ(379)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(337)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(307)
  • 三菱マテリアル(253)
  • CKD(249)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(230)
  • 豊稔企販(187)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(187)
  • 三菱(166)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(160)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(154)
  • メディアカバーマーケット(152)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(139)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(124)
  • セキスイ(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HT」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
L-59EGW KINGBRIGHTL-59EGWKINGBRIGHT
779税込857
1個
当日出荷
Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 1セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
289税込318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
L-57IID KINGBRIGHTL-57IIDKINGBRIGHT
109税込120
1個
当日出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
599税込659
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHTKingbright 可視光LED RoundKINGBRIGHT
169税込186
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
L-93WEGW KINGBRIGHTL-93WEGWKINGBRIGHT
119税込131
1個
翌々日出荷
Kingbright 可視光LED KPHD-1608 KINGBRIGHTKingbright 可視光LED KPHD-1608KINGBRIGHT
1,298税込1,428
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 5セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 5セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
579税込637
1個
翌々日出荷
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 880Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 880Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型KINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(20個)
欠品中
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射強度:16 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:50°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 (Dia.) x 5mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール3 mm (T-1)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の3 mm (T-1)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 3 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュアKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Solid State LampKINGBRIGHT
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
L-793SRD-E KINGBRIGHTL-793SRD-EKINGBRIGHT
660税込726
1個
翌々日出荷
SA05-11EWA KINGBRIGHTSA05-11EWAKINGBRIGHT
309税込340
1個
翌々日出荷
L-59GYW KINGBRIGHTL-59GYWKINGBRIGHT
799税込879
1個
翌々日出荷
LF-5WAEMBGMBW KINGBRIGHTLF-5WAEMBGMBWKINGBRIGHT
689税込758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBA15-11EGWA KINGBRIGHTSBA15-11EGWAKINGBRIGHT
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CA56-11SURKWA KINGBRIGHTCA56-11SURKWAKINGBRIGHT
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC-10GWA KINGBRIGHTDC-10GWAKINGBRIGHT
589税込648
1個
翌々日出荷
LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント KINGBRIGHTLEDディスプレイ ライトバー 10セグメントKINGBRIGHT
829税込912
1個
5日以内出荷
レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
LED色消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)KINGBRIGHT
309税込340
1個
5日以内出荷
形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81
L-793SRC-B KINGBRIGHTL-793SRC-BKINGBRIGHT
63税込69
1個
6日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 20.3mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 20.3mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KPDA KINGBRIGHTKingbright 可視光LED KPDAKINGBRIGHT
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
1,998税込2,198
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
TA12-11EWA KINGBRIGHTTA12-11EWAKINGBRIGHT
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED KINGBRIGHTKingbright LEDKINGBRIGHT
619税込681
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Kingbright KTS シリーズ KINGBRIGHTKingbright KTS シリーズKINGBRIGHT
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright バイポーラLED KINGBRIGHTKingbright バイポーラLEDKINGBRIGHT
3,500税込3,850
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Kingbright フォトインタラプタ KINGBRIGHTKingbright フォトインタラプタKINGBRIGHT
8,898税込9,788
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED 1206 KINGBRIGHTKingbright 可視光LED 1206KINGBRIGHT
106,580税込117,238
1リール(2000個)
7日以内出荷
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 20セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 20セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHTKingbright 可視光LED BIG LAMPKINGBRIGHT
11,980税込13,178
1袋(22個)
7日以内出荷
Kingbright 4セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 4セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
htのり特集
  • おすすめ人気ランキング
  • htのり