Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 緑,赤, 数字表示器, 7セグメント, SBA15-11EGWAKINGBRIGHT6日以内出荷
Kingbright 1桁 38 → 57 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑,赤セグメント数 = 7主波長 = 568 / 625 nm文字幅 = 22mm文字高さ = 38mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 12.5mm光度 = 16000 μcd、24000 μcd表面色 = グレイ電力消失 = 125 mW, 150 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応