カテゴリ
- 制御機器(12)
- 光エレクトロニクス製品(12)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(1)
- ELPA(39)
- エレキット(8)
- 共立電子産業(4)
- オーム電機(15)
- サトーパーツ(8)
- ケニス(5)
- RS PRO(101)
- メディアカバーマーケット(905)
- 三菱電機(380)
- ODELIC(オーデリック)(199)
- DAIKO(大光電機)(177)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(120)
- IDEC(和泉電気)(114)
- コイズミ照明(113)
- omron(オムロン)(88)
- JAPANNEXT(59)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- Dynabook(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「led 5mm」の検索結果
特価

Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 5セグメント LED ライトバー
KINGBRIGHT¥649税込¥7141個翌々日出荷仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応