カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- TRUSCO(2)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ROHM(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アインツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mcd1-10」の検索結果
特価

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD
KINGBRIGHT¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 10 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 2×8mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°RoHS指令(10物質対応)対応