カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- Panaracer(パナレーサー)(112)
- ゼノア(33)
- 工進(21)
- SK11(19)
- NGK(日本特殊陶業)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- ホンダ(5)
- Kawasaki(5)
- NTK(日本特殊陶業)(5)
- 共立(3)
- スズキ(3)
- ナカトミ(3)
- ISEKI(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- パオック(2)
- ハスクバーナ(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ngk br」の検索結果

Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX
KINGBRIGHT¥85,980税込¥94,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = SMD実装タイプ = 表面実装LED数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC
KINGBRIGHT¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd、600 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 100 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-1608CGKC-T
KINGBRIGHT¥88,980税込¥97,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.6 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.25mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-1608CGKC-T
KINGBRIGHT¥88,980税込¥97,8781セット(4000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA
KINGBRIGHT¥7,298税込¥8,0281セット(20個)7日以内出荷Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,オレンジ, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSEKC
KINGBRIGHT¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑,オレンジ●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 601 nm●寸法: 2×1.25×0.45mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKC
KINGBRIGHT¥86,980税込¥95,6781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 60 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 2012, KPHBM-2012SURKCGKC
KINGBRIGHT¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC
KINGBRIGHT¥85,980税込¥94,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcd、600 mcdピン数 = 4ビュー角 = 100 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,オレンジ, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSEKC
KINGBRIGHT¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑,オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 601 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX
KINGBRIGHT¥85,980税込¥94,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑,黄●パッケージタイプ: SMD●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SC56-11CGKWA
KINGBRIGHT¥10,980税込¥12,0781セット(40個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸寸法: 12.7×19.05×8mm●光度: 35 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2.5 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SC56-11CGKWA
KINGBRIGHT¥10,980税込¥12,0781セット(40個)7日以内出荷Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7文字幅 = 8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 12.7 x 19.05 x 8mm光度 = 35 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SA10-21CGKWA
KINGBRIGHT¥8,698税込¥9,5681セット(20個)7日以内出荷Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 590 nm文字幅 = 14mm文字高さ = 25.4mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 34mm光度 = 95 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75 mW, 150 mWシリーズ = SA10RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSYKC
KINGBRIGHT¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、120 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 590 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 2012, KPHBM-2012SURKCGKC
KINGBRIGHT¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 2×1.25×0.45mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SA10-21CGKWA
KINGBRIGHT¥8,698税込¥9,5681セット(20個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応