仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応