カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(12)
  • SMC(338)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • CKD(166)
  • エスコ(97)
  • ニッセイ(67)
  • RS PRO(50)
  • 住友重機械工業(42)
  • シグマ光機(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • VISHAY(33)
  • Wera(26)
  • KTC(24)
  • S&K(三興製作所)(24)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • カワグレ(15)
  • スワロン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGCKINGBRIGHT
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5VKINGBRIGHT
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934NDKINGBRIGHT
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装KINGBRIGHT
3,198税込3,518
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 緑,赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 6●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 / 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 11.72 x 7 x 9.65mm●長さ : 11.72mm●幅 : 7mm●高さ : 9.65mm●強度 : 25/30mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には●黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより●基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Solid State LampKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-36BID KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-36BIDKINGBRIGHT
669税込736
1個
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmシリーズ = BlinkingmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934NDKINGBRIGHT
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 610 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-56BGD KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-56BGDKINGBRIGHT
829税込912
1個
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = BlinkingmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YD KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YDKINGBRIGHT
23,980税込26,378
1袋(1000個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GDKINGBRIGHT
22,980税込25,278
1袋(1000個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YD KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503YDKINGBRIGHT
23,980税込26,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GD KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GDKINGBRIGHT
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503ECKINGBRIGHT
18,980税込20,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 617 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm) KINGBRIGHTKingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)KINGBRIGHT
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長: 850nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●放射強度: 30 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 20°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 12 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smc aw30-02bg特集