カテゴリ

  • 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(3)
  • CKD(454)
  • SMC(387)
  • コガネイ(127)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • Festo(61)
  • 三菱電機(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • 富士電機(34)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • omron(オムロン)(29)
  • M&H(29)
  • BROADCOM(27)
  • KEMET(26)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 三菱ふそう(20)
  • VISHAY(19)
  • ROHM(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2t」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHTKingbright 可視光LED RoundKINGBRIGHT
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5VKINGBRIGHT
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GDKINGBRIGHT
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5VKINGBRIGHT
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934IDKINGBRIGHT
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934NDKINGBRIGHT
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGCKINGBRIGHT
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGCKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Solid State LampKINGBRIGHT
46,980税込51,678
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424GDT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424GDTKINGBRIGHT
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334ITKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDTKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.05 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDTKINGBRIGHT
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDTKINGBRIGHT
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IIDKINGBRIGHT
109税込120
1個
3日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12VKINGBRIGHT
599税込659
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493GTKINGBRIGHT
239税込263
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334ITKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGCKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424GDT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424GDTKINGBRIGHT
229税込252
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4KINGBRIGHT
3,398税込3,738
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4KINGBRIGHT
3,698税込4,068
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤、黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EYW KINGBRIGHTKingbright LED, 赤、黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EYWKINGBRIGHT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 赤、黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 / 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937GYW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937GYWKINGBRIGHT
799税込879
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EGW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EGWKINGBRIGHT
139税込153
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGWKINGBRIGHT
25,980税込28,578
1袋(500個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 40 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59GYW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59GYWKINGBRIGHT
799税込879
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57EGW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57EGWKINGBRIGHT
129税込142
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGW KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGWKINGBRIGHT
789税込868
1個
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcd、60 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-36BID KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-36BIDKINGBRIGHT
669税込736
1個
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmシリーズ = BlinkingmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424YDTKINGBRIGHT
209税込230
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.05 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12VKINGBRIGHT
779税込857
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934NDKINGBRIGHT
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 610 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483YDTKINGBRIGHT
249税込274
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-483GDTKINGBRIGHT
289税込318
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493YT KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-493YTKINGBRIGHT
189税込208
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = CylindricalmmRoHS指令(10物質対応)対応