絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
- 2TB(1)
- 512GB(1)
ブランド
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
- プリンストン(6)
- StarTech.com(4)
- スター・トレーディング(1)
- KINGSTON(スター・トレーディング)(1)
- DJI(5)
- QYSEA Technology(4)
- Seeed Studio(1)
「kingston」の検索結果
特価
![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
ドライブキャリア Kingston コンバータ
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様タイプ:コンバータ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston SSD 2.5 → 3.5インチSATAドライブキャリーケース. Kingstonドライブキャリーケースは、2.5インチSATA HDD又はSSDを3.5インチSATAハードドライブに変換します。変換後のドライブは、3.5インチSATAドライブベイで使用することができます。. 通気孔により十分なエアフローと放熱を実現 汎用の取り付け穴で一般的なほとんどのPCケースに対応 ねじなし設計のため、迅速かつ簡単に取り付け可能 ほとんどのPCケース、Apple iMac、MacProに適合(3.5インチ内蔵ベイが必要)![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D![HyperX Cloud Earbuds III (Red) KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
HyperX Cloud Earbuds III (Red)
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷Cloud Earbuds IIIは、外出先で最高のゲーミングパートナーです。ポケットに入れられる洗練されたフォルムで、HyperXならではの快適性とラグのない没入感を実現できます。




![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
![Kingston SSD SATA III KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49381965-191029-02.jpg)
![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
![HyperX Cloud Earbuds III (Red) KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)