軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
強じんで高硬度材研削に適しています。材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼などの高硬度材研削に形状円筒型粒度#60砥材FA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼など
軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)結合度N
軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石リューター(日本精密機械工作)¥4,498~税込¥4,948~
1パック(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用粒度#150適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
精密加工用軸付砥石 セラモメタルポイントリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属用の中仕上に粒度#120砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属結合度P
精密加工用軸付砥石 ピンクポイントリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上用粒度#180砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に粒度#170適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
メタルボンド ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から6日以内出荷
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)当日出荷から6日以内出荷
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 平形リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
コレットチャック CCシリーズリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
LBM-50用 Φ3コレットチャックです。
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-5845-01
ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.mリューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(10枚)
6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。、使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):15000●外径:22●厚さ:0.15●粒度:#180●ケース入数:10●砥粒の材質記号:C●結合剤:Iボナイト
ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5832-23
超硬カッター 最高使用回転数 min-1 r.p.m :20000リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適しています。長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。スパイラルカット。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):20000●長さ:50●先端径:6.4●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5839-41
ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2アズワン品番67-5824-59
ポリゴンバンド 3個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8500 長さ:30リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094
ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.mリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
ミニエイト用フットコントローラリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
適合機種LEC-900機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
ミニライトパワーユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10
ミニエイト モータリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
超精密マイクログラインダー先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。