特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
468件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷
セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-6用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
ラッピングスティック リューター(日本精密機械工作)ラッピングスティックリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに長さ(mm)150
ミニエイト パワーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載2ステーション方式フィードバック機能を搭載ソフトスタート及びクイックストップ機能付き正逆回転選択とデジタル回転速度表示LOADメーター搭載セルフ診断機能エラーコード表示フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
モータユニット リューター(日本精密機械工作)モータユニットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(黒)リューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
黒毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)フラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属、鋳物など砥材A(かっ色アルミナ)
FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
カーボンブラシ 2個 リューター(日本精密機械工作)カーボンブラシ 2個リューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
適合LHB-12
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
異形状軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
4,198税込4,618
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215
ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)フェルトディスクリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください裏面接着材付
厚さ(mm)2硬度ソフト
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーリューター(日本精密機械工作)
979税込1,077
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
スチールカッター スリットソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター スリットソーリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型粒度#36砥材A黒結合剤B(レジノイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼結合度P
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)結合度P
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,188税込2,407
1本
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
軸付玉型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシリューター(日本精密機械工作)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーセットリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1セット(6本)
8日以内出荷
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
欠品中
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌日出荷
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材