特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
468件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (ホイール型)リューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型直径(Φmm)25厚さ(mm)4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。外径(Φmm)20粒度#400
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用リューター(日本精密機械工作)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
毛丈(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋ほか
当日出荷から8日以内出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
手作業用ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)手作業用ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1セット(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
プラスチック製工具スタンド Φ3.0用 リューター(日本精密機械工作)プラスチック製工具スタンド Φ3.0用リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)Φ79×91穴数48
LMG小径アジャストチャック リューター(日本精密機械工作)LMG小径アジャストチャックリューター(日本精密機械工作)
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)リューターミニライトリューター(日本精密機械工作)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドスプレーリューター(日本精密機械工作)
5,598税込6,158
1本(50mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
超硬タガネ リューター(日本精密機械工作)超硬タガネリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
レシプロ用アジャストホルダー リューター(日本精密機械工作)レシプロ用アジャストホルダーリューター(日本精密機械工作)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
スティック砥石や軸付工具が使用できます。
ラップ棒柳 リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5本)
翌々日出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
サンドペーパーチップ リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーチップリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
砥材A(かっ色アルミナ)
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
スピンドルミニペンタイプ セット リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプ セットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
直流モーター ミニペンタイプマイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
構成部品EPM-120+LPC-120
ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)
55,980税込61,578
1本
翌日出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ミニペンセット リューター(日本精密機械工作)ミニペンセットリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速正転、逆転が可能です。パワーユニットはモーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
構成部品LPM-120+LPC-120
GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)
48,980税込53,878
1本
当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
軸付エンドブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 馬リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ブラウン(馬毛)ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ 豚(黒)リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
黒毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1パック(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用
軸付ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
軸付ホイールブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用
軸付ホイールブラシ 豚(白) リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白)リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
白毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用
キャップサンダー キャップ トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に軸径×軸長(mm)3×25適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
クッションサンダー(不織布) リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー(不織布)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径(Φmm)20粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス、アルミなど