スチールカッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター ラウンドリューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
オール超硬です。使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに材質超硬適合材金属、非金属
難削材加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工にシャンク径(Φmm)6カット名称スパイラルカット材質超硬適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
超硬カッター シャンク径6mmリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬カッター 面取りカッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000適合材金属・非金属カット名称スパイラルカット
超硬カッター オール超硬タイプリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000適合材金属・非金属カット名称クロスカット
軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
カーボランダムホイール(緑)リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#120砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼砥材A黒
軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)粒度#100適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材砥材GC結合剤V(ビトリファイド)結合度J
スーパー砥石リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイントリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
電着ダイヤモンドヤスリ 円錐リューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)3×40外径(Φmm)20材質人工セーム皮重ね合わせ厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
モータホルダーリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
精密ヤスリリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から4日以内出荷
精密ヤスリ 5本セットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305形状平型、半円、丸、角、三角目の粗さ標準入数(本)5
ウッドラッピングチップ 2個リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。
長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2
グラインディング用ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)¥3,198~税込¥3,518~
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途幅(mm)10砥材Z(ジルコニア)周長(mm)330適合材一般金属や合金鋼など
球型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
電子産業用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥69,980税込¥76,978
1セット(58本)
欠品中
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)