超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)¥37,980~税込¥41,778~
1セット(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属
ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から9日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~
1セット(42本)ほか
8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付フェルトバフセットリューター(日本精密機械工作)¥55,980税込¥61,578
1セット(52本)
3日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
セラミックベルト L-JB用リューター(日本精密機械工作)¥5,598~税込¥6,158~
1パック(20本)
3日以内出荷
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。形状ベルト型砥材セラミックベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属から特殊合金まで
サンドベルト L-JB用リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など形状ベルト型周長(mm)330ベルト幅(mm)10砥材A(かっ色アルミナ)
サンドベルトセット L-JB用リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルトセット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉幅(mm)10粒度#60、80、120、180、320セット数25本入周長(mm)330適合材金属ベルト寸法(mm)10×330
機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
異形状ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥33,980~税込¥37,378~
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
スチールカッターセットリューター(日本精密機械工作)¥39,980~税込¥43,978~
1セット(36本)ほか
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など軸径(Φmm)2.34
軸付フラワー型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し形状フラワー型軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ベベル型ブラシセットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容B5117・B5118・B5119・B5120・B7351軸径(Φmm)3セット数5本入
軸付ホイール型ブラシセットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520軸径(Φmm)3セット数5本入
研磨用軸付ブラシセットリューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,978
1セット(39本)
3日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
軸付ブラシセットリューター(日本精密機械工作)¥34,980~税込¥38,478~
1セット(30本)ほか
3日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメントリューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。
ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75質量(kg)1.35取付寸法(mm)Φ100×13
HSA05用コレットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
機械装着用h4スピンドル HSM-3400リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10,20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
機械装着用h4スピンドル HSM-3300リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4,6,10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
機械装着用h4スピンドル 高速タイプリューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4,6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-50
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-49
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-31
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64リューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8501-67
機械装着用h4スピンドル モーターユニットリューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44コレットサイズ(mm)6質量(kg)3.7外径(mm)70[h7]電源(V)三相200冷却方式モーター:エアー
モーターユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
コレットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
フットスイッチ(ミニエイト用)リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
ミニエイト ファイルハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ミニエイト アングルハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト ヘビーハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピースリューター(日本精密機械工作)当日出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
アーバー 平型ホイールリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用平型ホイール用アーバ。
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。