特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
468件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
適合機種L-6
LHBフットスイッチ リューター(日本精密機械工作)LHBフットスイッチリューター(日本精密機械工作)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。
適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
ペグラモータユニット リューター(日本精密機械工作)ペグラモータユニットリューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
専用キャビネット リューター(日本精密機械工作)専用キャビネットリューター(日本精密機械工作)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
オールマイティリューターAM3用 専用キャビネット。2段引出し式。
適合機種AM3質量(kg)6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200+150×260×165
フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)ソニックハンドピースリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)オールマイティリューター AM3用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
ソフトラップ  (軸付き型) S2802 リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径×軸長(mm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13粒度#240厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型ねじサイズM1.7
ネジ付きシャンク M1.7 リューター(日本精密機械工作)ネジ付きシャンク M1.7リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1袋(5本)
30日以内出荷
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
仕様M1.7ネジ付きシャンク軸径(Φmm)3形状円筒型
砥石ホルダー リューター(日本精密機械工作)砥石ホルダーリューター(日本精密機械工作)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
クリストンブリッスル ピンポイント用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル ピンポイント用リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
軸径×軸長(mm)3×29ブラシ径(Φmm)5毛丈(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (アングルタイプ)リューター(日本精密機械工作)
759税込835
1袋(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軽合金用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷から6日以内出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています軸径(Φmm)3仕様スパイラルカット
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハードリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(5本)
3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
翌々日出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
プラスチック製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)プラスチック製工具スタンド Φ2.34用リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)Φ79×91穴数48
超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューターリューター(日本精密機械工作)
469,800税込516,780
1セット
8日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
機械装着用h4スピンドル EL-64 リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル EL-64リューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95
機械装着用h4スピンドル用ロックナット リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用ロックナットリューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ロックナットです。
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダー リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダーリューター(日本精密機械工作)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
付属品六角棒スパナ5トラスコ品番115-0658適合機種L-4TP質量(g)580適合ホルダL-4TP
精密ハンドグラインダー用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダー用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷
適合材金型・金属・貴金属・非金属など外径(Φmm)20材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤リューター(日本精密機械工作)
339,800税込373,780
1台
欠品中
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3テーブルタイプ電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30チャック能力(mm)Φ0.3~3.175質量(kg)22.8仕様キーレスチャック式回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)ミニライトモータユニットリューター(日本精密機械工作)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
サブコレットアーバーセット リューター(日本精密機械工作)サブコレットアーバーセットリューター(日本精密機械工作)
25,980税込28,578
1本
66日以内出荷
ツカミ能力(最大5mm)、許容回転数20000min-1
許容回転数(min-1[r.p.m])20000ツカミ能力(mm)最大5
LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)工具収納箱リューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
プラスチック製の工具収納箱です。
外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)176外寸法・奥行(mm)34.5
木製工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)木製工具収納箱リューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
工具にあった穴をドリルであけて使用することもできます。
ゴム砥石シート リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石シートリューター(日本精密機械工作)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材各種金属
ダイヤモンドペースト リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドペーストリューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1本(5g)
6日以内出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
スイング用ツールホルダ リューター(日本精密機械工作)スイング用ツールホルダリューター(日本精密機械工作)
8,698税込9,568
1パック(2本)
6日以内出荷
ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
超硬ヘラ 球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 球リューター(日本精密機械工作)
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ適合材貴金属
超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 半球リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
超硬ヘラ 平 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 平リューター(日本精密機械工作)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。タイプ適合材貴金属