カテゴリ

  • 研磨材(76)
  • 電動工具(14)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(7)
  • スバル(541)
  • ホンダ(453)
  • 大阪魂(418)
  • KITO(キトー)(268)
  • BIGM(丸山製作所)(262)
  • ミニター(177)
  • サンフレックス(116)
  • メディアカバーマーケット(114)
  • NSK(ナカニシ)(88)
  • CKD(86)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • グーリング(46)
  • NACHI(不二越)(43)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • エスコ(34)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(33)
  • アルゴファイルジャパン(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.34」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバーΦ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • アクリル製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)

    アクリル製工具スタンド Φ2.34用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    滑り防止クッションが付属しています。
    外形寸法(mm)110×74×17.5穴数40
  • プラスチック製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)

    プラスチック製工具スタンド Φ2.34用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)Φ79×91穴数48
  • ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    欠品中
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ荒
  • ジルコバー(細) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(細) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    欠品中
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ細
  • ジルコバー(中) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(中) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    欠品中
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ中
  • ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度荒入数(本)5
  • ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度細入数(本)5
  • ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度中入数(本)5
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
    用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用形状円筒型砥材セラミック(WA系)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • 割りピン リューター(日本精密機械工作)

    割りピン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,988税込¥3,287
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • モータユニット リューター(日本精密機械工作)

    モータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    欠品中
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • 軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
  • 軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
  • スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター ラウンド

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター クラウンソー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入り軸付エンド型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • クッションサンダー(不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー(不織布)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)外径(Φmm)20適合材ステンレス、アルミなど