ジルコバー(中) 軸径Φ2.34

ジルコバー(中) 軸径Φ2.34 - リューター(日本精密機械工作)ジルコバー(中) 軸径Φ2.34 - リューター(日本精密機械工作)

ジルコニアを材質にした研削工具です。
樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。

用途
研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
6.5
寸法(mm)
【刃部】13.8
全長(mm)
51
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
目の粗さ
中
内容量
1袋
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81301931Z1042
¥3,080
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする