カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- MSTコーポレーション(20)
- AMPHENOL(15)
- 田倉工具(11)
- TRUSCO(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 七星科学研究所(7)
- 日酸TANAKA(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(5)
- 昭和コーポレーション(5)
- CKD(4)
- トップ工業(4)
- アルファ[販促](4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- エスコ(3)
- 聖和精機(3)
- ブランドをもっと見る
「nt50」の検索結果

シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用
リューター(日本精密機械工作)¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台22日以内出荷電源ユニットです。幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台22日以内出荷電源ユニットです。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59