カテゴリ
- 切削工具(57)
- 制御機器(40)
- 物流用品(30)
- 清掃用品(28)
- 保管用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- テープ(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(6)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 安全用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(28)
- TRUSCO(24)
- MSTコーポレーション(20)
- AMPHENOL(20)
- 大阪製罐(17)
- 田倉工具(11)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- スズキ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 七星科学研究所(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- 日酸TANAKA(6)
- 廣杉計器(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(5)
- 河村電器産業(5)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-50」の検索結果

ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用)
山金工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。色アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
固定ノズル NT 50/1 Tact専用
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact質量(kg)1.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70入数5
乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質PEプラスチック厚さ(mm)20質量(kg)0.2色黒寸法(幅W×長さL)(mm)385×475入数10
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ツーリングワゴン BT・NT50兼用
TRUSCO¥76,980~税込¥84,678~1台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン BT・NT50兼用
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式高さ(mm)805材質(車輪)ウレタン奥行(mm)485キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)320荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689税込¥7581個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
スコッチブライト 酸性トイレクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621本(500mL)当日出荷酸の効果で便器のがんこな汚れを化学分解します。酸を使用しながらも、目や鼻、喉への刺激が少なく、快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。目や鼻、喉への刺激が少なく快適に清掃作業ができます。清掃作業後に刺激臭が残りません。種別液体液色ピンク液性酸性香りミント使用場所トイレ商品タイプ本体
布粘着テープ(軽量物梱包用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(30巻)当日出荷柔軟でなじみ良く強度があります。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25トラスコ品番157-6526質量(g)3901平方インチ当り糸数(縦/横)30/25主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)51再生材使用使用
トリガースプレーボトル
撥水道場¥269税込¥2961個4日以内出荷遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に色ボトル:黒
ランス棒専用圧力調整器
日酸TANAKA¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷ランス棒専用圧力調整器用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
C号切断器専用圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷C号切断器専用圧力調整器用途NT50-CC材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6最大流量(NL/h)70000(nor)

































![クラウン定番布テープ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582173-220418-02.jpg)