カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ERECTA(エレクター)(1)
- FPC(2)
- KITZ(キッツ)(4)
- KSフィルター(3)
- KTC(4)
- LOOK(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- New-Era(ニューエラー)(31)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SK11(5)
- YBN(ヤーバン)(2)
- アイゼン(4)
- ホンダ(6)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 岩田製作所(1)
- 昭電(3)
- 音羽電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:277V, LSP05277P
LITTELFUSE¥15,980税込¥17,5781袋(8個)7日以内出荷ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C低暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP05耐熱性バリスタモジュール. LSP05耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP05耐熱SPDは、10 kA 8/20 μsの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48 x 48 x 30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。 このLSP05耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。仕様バリスタ電圧 = 277V最大AC定格電圧 = 320V材料 = 金属シリーズ = LSP05最大サージ電流 = 10000A長さ = 64mm奥行き = 48mm厚さ = 30mm寸法 = 64 x 48 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:277V, LSP10277P
LITTELFUSE¥23,980税込¥26,3781袋(8個)8日以内出荷仕様●バリスタ電圧: 277V●最大AC定格電圧: 320V●材料: 金属●シリーズ: LSP10●最大サージ電流: 10000A●長さ: 64mm●奥行き: 48mm●厚さ: 30mm●寸法: 64×48×30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C高暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP10耐熱性バリスタモジュール. LSP10耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP10耐熱SPDは、20 kA 8/20 usの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48×48×30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。直列接続の場合、照明器具への電力を切ることで熱障害を明確に知らせ、また信号でSPDモジュールの交換を知らせます。 このLSP10耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら