曜日別特売

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:277V, LSP05277P

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:277V, LSP05277P - LITTELFUSE

ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C低暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP05耐熱性バリスタモジュール. LSP05耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP05耐熱SPDは、10 kA 8/20 μsの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48 x 48 x 30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。 このLSP05耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。

仕様
バリスタ電圧 = 277V
最大AC定格電圧 = 320V
材料 = 金属
シリーズ = LSP05
最大サージ電流 = 10000A
長さ = 64mm
奥行き = 48mm
厚さ = 30mm
寸法 = 64 x 48 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(8個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029419LSP05277P
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする