カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • SMC(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • スバル(2)
  • ダイハツ(1)
  • トヨタ(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • メイキコウ(2)
  • 三菱ふそう(1)
  • 本多電子(HONDEX)(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8b1011」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:300V LITTELFUSE

    Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:300V

    LITTELFUSE
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse SL1011Bシリーズガス放電管. Littelfuse SL1011BシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1011Bシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1011Bシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
    仕様シリーズ = SL1011Bサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 12kA直流放電開始電圧 = 300V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応