カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,639)
  • ホンダ(1,081)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(312)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(216)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • タンガロイ(144)
  • マキシンコー(142)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • エスコ(119)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
939税込1,033
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
859税込945
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 黄長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 70A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 70A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
5,698税込6,268
1袋(10個)
翌々日出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = タン長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)70RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 70A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 70A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = タン長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)70RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,998税込3,298
1袋(5個)
欠品中
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 黄長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 紫長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 赤長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = グレー長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
949税込1,044
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 150A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 150A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
939税込1,033
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 橙長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 緑長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入 LITTELFUSE車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入LITTELFUSE
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定Littelfuse MaxiブレードヒューズLittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = ナチュラル長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)80RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ガス放電管 LITTELFUSELittelfuse ガス放電管LITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷