カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • CKD(7)
  • EPCOS(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SMC(542)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • アズビル金門(10)
  • ギガ・セレクション(5)
  • スズキ(5)
  • スバル(6)
  • トヨタ(22)
  • ニッサン(16)
  • ホンダ(11)
  • 三共製作所(9)
  • 三菱電機(7)
  • 東洋バルヴ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a040j」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10AP LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10AP

    LITTELFUSE
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 228V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 175V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 38Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:675V, 250pF, V510LA40AP LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:675V, 250pF, V510LA40AP

    LITTELFUSE
    ¥879税込¥967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1350Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 250pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275P LITTELFUSE

    Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275P

    LITTELFUSE
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 金属酸化物バリスタ - UltraMOV シリーズ. Littelfuse UltraMOV シリーズの MOV は、高いピーク サージ電流定格と優れたエネルギー吸収能力が必要とされる用途に最適な過渡的サージ抑制器です。UltraMOV シリーズの主要用途は、落雷、誘導負荷スイッチング、コンデンサー バンク スイッチングなどに起因する高い過渡的サージ電流の電圧制限を必要とする AC 線間電圧用途であり、その例としては、TVSS、UPS、AC 電源タップ、AC パワーメーターなどがあります。
    仕様バリスタ電圧 = 387 → 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = E直径 = 17mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 450pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:162 → 198V 最大直流定格電圧:153V, 1.19nF, V180ZA10P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:162 → 198V 最大直流定格電圧:153V, 1.19nF, V180ZA10P

    LITTELFUSE
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 162 → 198V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 153V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1.19nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:14.4 → 21.6V 最大直流定格電圧:14V, 18.87nF, V18ZA3P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:14.4 → 21.6V 最大直流定格電圧:14V, 18.87nF, V18ZA3P

    LITTELFUSE
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 14.4 → 21.6V最大AC定格電圧 = 10V最大直流定格電圧 = 14V制限電圧 = 36Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 18.87nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:73 → 91V 最大直流定格電圧:68V, 3.38nF, V82ZA12P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:73 → 91V 最大直流定格電圧:68V, 3.38nF, V82ZA12P

    LITTELFUSE
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 73 → 91V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 68V制限電圧 = 145Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 14mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 3.38nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 14 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応