カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(3)
  • SMC(365)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • 入間川ゴム(92)
  • PMC(37)
  • RS PRO(29)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • ニッサン(20)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • エスコ(9)
  • 東京精密(9)
  • カワグレ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 制研化学工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a72a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5ALITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ALITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 3.2A定格電圧 72V動作時間 11.4s保持電流 1.6A電流 Max 40 A長さ 16.3mm高さ 20.8mm幅 3mm最小抵抗 0.09Ω最大抵抗 220mΩ電力損失 1.9Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3ALITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 6A定格電圧 72V動作時間 19.8s保持電流 3A電流 Max 40 A長さ 23.9mm高さ 28.6mm幅 3mm最小抵抗 0.04Ω最大抵抗 100mΩ電力損失 2.8Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ALITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 2.2A定格電圧 72V動作時間 8.2s保持電流 1.1A電流 Max 40 A長さ 12.8mm高さ 17.5mm幅 3mm最小抵抗 0.15Ω最大抵抗 380mΩ電力損失 1.5Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9ALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 1.8A定格電圧 72V動作時間 7.2s保持電流 0.9A電流 Max 40 A長さ 11.2mm高さ 15.8mm幅 3mm最小抵抗 0.2Ω最大抵抗 470mΩ電力損失 0.99Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズPolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
1,398税込1,538特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 800mA定格電圧 72V動作時間 3.8s保持電流 0.4A電流 Max 40 A長さ 7.6mm高さ 13.5mm幅 3mm最小抵抗 0.55Ω最大抵抗 1.29Ω電力損失 0.56Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 500mA 72V 0.25A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 500mA 72V 0.25ALITTELFUSE
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 500mA定格電圧 72V動作時間 2.5s保持電流 0.25A電流 Max 40 A長さ 7.4mm高さ 12.7mm幅 3mm最小抵抗 1.25Ω最大抵抗 3Ω電力損失 0.45Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付リセッタブルヒューズLITTELFUSE
759税込835
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装
Littelfuse リセッタブルヒューズ 400mA 72V 0.2A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 400mA 72V 0.2ALITTELFUSE
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 400mA定格電圧 72V動作時間 2.2s保持電流 0.2A電流 Max 40 A長さ 7.4mm高さ 11.7mm幅 3mm最小抵抗 1.83Ω最大抵抗 4.4Ω電力損失 0.41Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 40A, 72V 0456040.DRLITTELFUSE
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse 456シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 456シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、小型ながら高電流対応のデバイスで、極めて大きな電流要件をサポートし、さまざまな用途で活躍するよう設計されています。 このヒューズは、鉛フリーはんだ合金や鉛フリーはんだで組み立てるときの高温プロファイルに完全対応しているため、極めてフレキシブルかつ簡単に使用できます。. 超速断型 小型
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 12.5mm本体幅 = 4.445mm本体高さ = 4.445mm遮断容量最大電圧 R = 180 A @ 72 V dc 、 600 A @ 60 V dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 456℃抵抗 = 1.05mΩ定格電圧(V)72定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ