カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • DEUTSCH(93)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • Cole Hersee(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「deutsch dt06」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse リレー LITTELFUSE

    Littelfuse リレー

    LITTELFUSE
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ Littelfuse LITTELFUSE

    ロッカースイッチ Littelfuse

    LITTELFUSE
    取扱停止中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:36.9mm●パネルのカットアウト高さ:21mm●コンタクト定格電流:300 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●銘板名称:On●アクチュエータ形状:長方形●銘板名称色:白●HDシリーズ双安定リレー、リモートスイッチ. HDシリーズ双安定リレーは、高電流車両回路をリモートで接続解除します。 定格電流は300 A連続及び1500 A突入10秒間です。 デバイスの双安定(ラッチ付き)操作は、オン又はオフ位置で電流引き込みがなく非常に効率的で、バッテリに対する絶え間ない要望を満たします。 IP67等級で密閉されているため、スイッチを内部に設置して制御できるようにしながら本体は運転室外部に設置できます。 これにより、通常はバッテリから運転室、さらに補助負荷のために配線する重くて高価な銅ケーブルの使用を抑えられます。 スイッチは別売りで、12 V又は24 V回路いずれか向け2種類のリレーが用意されています。. 想定される用途:. 重量のある車両 構造 農業 軍事 鉱業 農業. 特長と利点:. 高電流断続及び連続電流負荷をサポート ヘビーゲージケーブルの配線不要 小型、頑丈な構造 業界標準のDeutsch DT06-6Sコネクタを使用 IP67 / 69K等級のシール構造 耐衝撃性: 10 G 耐振性: 8 G 動作温度範囲: -50 ℃ → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応