カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(1)
  • SMC(649)
  • STMicro(146)
  • onsemi(140)
  • VISHAY(138)
  • フエニックス・コンタクト(69)
  • ON SEMICONDUCTOR(69)
  • DiodesZetex(48)
  • cotta(36)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • HY Electronic Corp(11)
  • nexperia(10)
  • BOURNS(9)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • 東亜DKK(6)
  • カーシーカシマ(5)
  • ATEN(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-001」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
279税込307
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 49.9V最小ブレークダウン電圧 = 34.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 30.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 1mA1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 28.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33ALITTELFUSE
48,980税込53,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30ALITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
5日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0ALITTELFUSE
33,980税込37,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CALITTELFUSE
81,980税込90,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 93.6V, SMBJ58CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 93.6V, SMBJ58CALITTELFUSE
41,980税込46,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm高さ = 2.237mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30ALITTELFUSE
849税込934
1袋(25個)
5日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 8.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmSMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48ALITTELFUSE
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440ALITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33ALITTELFUSE
879税込967
1袋(25個)
6日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
409税込450
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmサージ電流レーティング = 200A1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0ALITTELFUSE
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P4SMA6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P4SMA6.8ALITTELFUSE
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 39A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36CALITTELFUSE
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 3000W●最大ピークパルス電流: 51.6A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 2μA●SMT双方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440ALITTELFUSE
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P4SMA400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P4SMA400CALITTELFUSE
249税込274
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 548V●最小ブレークダウン電圧: 380V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 342V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 0.8A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMT双方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CALITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 41.4V, P6SMB30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 41.4V, P6SMB30ALITTELFUSE
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 41.4V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 648V, SMCJ400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 648V, SMCJ400CALITTELFUSE
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 648V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P6SMB400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P6SMB400CALITTELFUSE
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMDJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMDJ33ALITTELFUSE
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 56.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 2μASMT単方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8CALITTELFUSE
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1mASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CALITTELFUSE
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 649V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 0.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250ALITTELFUSE
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 344V最小ブレークダウン電圧 = 237V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 214Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CALITTELFUSE
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 324V, SMCJ200ALITTELFUSE
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 324V最小ブレークダウン電圧 = 224V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 200Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CALITTELFUSE
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒RoHS指令(10物質対応)対応