カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • ダイニチ工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アズワン(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • アサヒAV(1)
  • 矢崎化工(1)
  • ISA(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef1200」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12ALITTELFUSE
689税込758
1袋(5個)
欠品中
動作電流 20.4A定格電圧 16V動作時間 7.5s保持電流 12A電流 Max 100 A長さ 17.5mm高さ 28mm幅 3.5mm最小抵抗 0.003Ω最大抵抗 9mΩ電力損失 4.2Wリード方向 ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ