カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(3)
  • 兼光産業(2)
  • エーモン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • オーム電機(1)
  • 京セラ(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 三和電気計器(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • M&H(1)
  • マル信無線電機(1)
  • JRC(1)
  • 大東通信機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuse 3a 20mm」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239003.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239003.MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP

    LITTELFUSE
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP

    LITTELFUSE
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219002.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219002.MXAP

    LITTELFUSE
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    欠品中
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP

    LITTELFUSE
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
    仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250AC定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6抵抗(Ω)0.0758コード523-4573動作温度(℃)-55~125環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書アズワン品番65-8091-86溶断速度F(Fast-Acting)
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
    仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151アズワン品番67-7208-34
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A

    LITTELFUSE
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 18A。定格電圧 30V dc。動作時間 20s。保持電流 9A。電流 Max 100 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.005Ω。最大抵抗 20mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ

    LITTELFUSE
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 30V dc 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 30V dc 0.9A

    LITTELFUSE
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 1.8A。定格電圧 30V dc。動作時間 5.9s。保持電流 0.9A。電流 Max 100 A。長さ 7.4mm。高さ 12.2mm。幅 3mm。最小抵抗 0.07Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 0.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線無
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

    LITTELFUSE
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A

    LITTELFUSE
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    欠品中
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)60定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse トライアック LITTELFUSE

    Littelfuse トライアック

    LITTELFUSE
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 200V, C106BG LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 200V, C106BG

    LITTELFUSE
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 2.55A●サイリスタタイプ: SCR●パッケージタイプ: TO-225AA●繰返しピーク逆方向電圧: 200V●サージ電流レーティング: 20A●実装タイプ: スルーホール●最大ゲートトリガー電流: 500μA●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 6mA●ピン数: 3●寸法: 7.74×2.66×11.04mm●繰返しピークオフステート電流: 100μA●位相制御サイリスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応