カテゴリ

  • 制御機器(180)
  • バイク部品(15)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuse 3a」の検索結果

関連キーワード
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    269税込296
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • LABEL,FUSE 3A   38225ML8670 ホンダ

    LABEL,FUSE 3A 38225ML8670

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • BLADE,FUSE 3A   38230ML8000 ホンダ

    BLADE,FUSE 3A 38230ML8000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,FUSE 3A   38225ML8620 ホンダ

    LABEL,FUSE 3A 38225ML8620

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • BLADE FUSE,3A(LOW   38221MLRD81 ホンダ

    BLADE FUSE,3A(LOW 38221MLRD81

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • FUSE,3A ホンダ

    FUSE,3A

    ホンダ
    489税込538
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FUSE,3A,25MM ホンダ

    FUSE,3A,25MM

    ホンダ
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FUSE,3A,30MM ホンダ

    FUSE,3A,30MM

    ホンダ
    449税込494
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(300件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • FUSE (3A) ホンダ

    FUSE (3A)

    ホンダ
    979税込1,077
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (BNZ03)FUSE ELEMENT 25A 三菱ふそう

    (BNZ03)FUSE ELEMENT 25A

    三菱ふそう
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,15A FUSE   32120GBB003 ホンダ

    CASE,15A FUSE 32120GBB003

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • HIGH VOLTAGE FUSE 5A310GGK003 ホンダ

    HIGH VOLTAGE FUSE 5A310GGK003

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    265税込292
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • FUSE.0.3A,30MM   38104041850 ホンダ

    FUSE.0.3A,30MM 38104041850

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類管型ヒューズ電圧(V)AC500定格電圧(V)500ACリード線
  • BRKT,FUSE BOX ホンダ

    BRKT,FUSE BOX

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,FUSE(150 ホンダ

    BOX ASSY,FUSE(150

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER ASSY,FUSE(1 ホンダ

    COVER ASSY,FUSE(1

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829

    LITTELFUSE
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A

    LITTELFUSE
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)3.4幅(mm)1.8寸法(mm)3.4×1.8×0.89高さ(mm)0.89定格電圧6V dc最大電流(A)100保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.3動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)110電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.04最大動作温度(℃)85
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR

    LITTELFUSE
    989税込1,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)32ac/dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL

    LITTELFUSE
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A

    LITTELFUSE
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    動作電流 5.1A。定格電圧 16V。動作時間 1s。保持電流 3A。電流 Max 100 A。長さ 7.1mm。高さ 11mm。幅 3mm。最小抵抗 0.038Ω。最大抵抗 98mΩ。電力損失 2.3W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2

    BOURNS
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応