カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • 信越化学工業(5)
  • ホンダ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • スバル(8)
  • コクヨ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニッサン(2)
  • STMicro(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ベルソス(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 二六製作所(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-44」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440ALITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CALITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応