カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ガステック(5)
  • 青木精密工業(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ダイニチ工業(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ツカサ電工(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 呉竹(1)
  • サンドビック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-36」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:748V 最大直流定格電圧:560V, 140pF, V420LA10P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:748V 最大直流定格電圧:560V, 140pF, V420LA10PLITTELFUSE
35,980税込39,578
1袋(1000個)
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 748V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 55Jシリーズ = LA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 2500A静電容量 = 140pF長さ = 36mm厚さ = 7.3mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 500pF, V250LA20AP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 500pF, V250LA20APLITTELFUSE
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 429V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 330V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 500pF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:268V 最大直流定格電圧:200V, 360pF, V150LA5P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:268V 最大直流定格電圧:200V, 360pF, V150LA5PLITTELFUSE
27,980税込30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 268V最大AC定格電圧 = 150V最大直流定格電圧 = 200V制限電圧 = 395Vクランプ電流 = 25A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 2500A静電容量 = 360pF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 450pF, V130LA5P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 450pF, V130LA5PLITTELFUSE
27,980税込30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 228V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 175V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 25A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 2500A静電容量 = 450pF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:198V 最大直流定格電圧:153V, 320pF, V180ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:198V 最大直流定格電圧:153V, 320pF, V180ZA1PLITTELFUSE
29,980税込32,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 198V●最大AC定格電圧: 115V●最大直流定格電圧: 153V●制限電圧: 300V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 1200A●静電容量: 320pF●長さ: 36mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r