カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,236)
- DiodesZetex(52)
- MURATA(村田製作所)(17)
- ON SEMICONDUCTOR(16)
- onsemi(70)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- RS PRO(34)
- Sensata / Cynergy3(12)
- STMicro(59)
- TRACO POWER(81)
- VISHAY(35)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- XP POWER(27)
- コガネイ(98)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- ニッサン(17)
- 三菱電機(36)
- 東芝(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ma00600」の検索結果
特価
関連キーワード

Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A
LITTELFUSE¥769税込¥8461袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)7.98幅(mm)5.44寸法(mm)7.98×5.44×3.18高さ(mm)3.18定格電圧60V最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)4.8動作時間(s)3電力損失(W)1.7最小抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A
LITTELFUSE¥629税込¥6921袋(10個)8日以内出荷長さ(mm)7.4幅(mm)3高さ(mm)12.7定格電圧72V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)2.1動作時間(s)3電力損失(W)0.49最小抵抗(Ω)0.88
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A
LITTELFUSE¥459税込¥5051袋(5個)8日以内出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 100A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 40mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。繰返しピークオフステート電流 = 2mA。トライアック、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-225
LITTELFUSE¥41,980税込¥46,1781袋(500個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-225。最大ゲートトリガー電流 = 5mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 30A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。長さ = 7.74mm。幅 = 2.66mm。高さ = 11.04mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。トライアック、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A
LITTELFUSE¥579税込¥6371袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。テスト電流 = 1mA。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA
LITTELFUSE¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 59.3V。最小ブレークダウン電圧 = 40.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.6 x 7.6mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220
LITTELFUSE¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 105A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.7V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。ピークオンステージ電圧 = 1.55V。トライアック、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 600V, C106M1G
LITTELFUSE¥239税込¥2631個7日以内出荷定格平均オン電流 = 2.55A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-225。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 20A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 0.2mA。最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V。最大保持電流 = 3mA。ピン数 = 3。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。動作温度 Max = +110 ℃V。位相制御サイリスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TO-218X
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 40A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-218X最大ゲートトリガー電流 = 100mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 400Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 2V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 120mA寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm長さ = 16mm幅 = 4.78mm高さ = 21.21mm動作温度 Min = -40 ℃mATRIAC、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 600V, S6065KTP
LITTELFUSE¥229,800税込¥252,7801セット(250個)7日以内出荷位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218AC繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 1.5A, 600V, S602TSRP
LITTELFUSE¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, S6X8BSRP
LITTELFUSE¥47,980税込¥52,7781セット(1000個)7日以内出荷位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。仕様定格平均オン電流 = 0.8Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-89繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 10A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm繰返しピークオフステート電流 = 0.003mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8CA
LITTELFUSE¥449税込¥4941袋(10個)8日以内出荷仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1mASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら