Littelfuse サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, S6X8BSRP

Littelfuse サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, S6X8BSRP - LITTELFUSE

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。

仕様
定格平均オン電流 = 0.8A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = SOT-89
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 10A
実装タイプ = 表面実装
最大ゲートトリガー電流 = 200μA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
最大保持電流 = 5mA
ピン数 = 3
寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
繰返しピークオフステート電流 = 0.003mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029236S6X8BSRP
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする