カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • BOURNS(10)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • 八興(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • EPCOS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 京セラ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • IRC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • アスベル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • スイセイ(1)
  • UDトラックス(1)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-65」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:36.5V 最大直流定格電圧:26V, 1.62nF, V33ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:36.5V 最大直流定格電圧:26V, 1.62nF, V33ZA1PLITTELFUSE
29,980税込32,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 36.5V●最大AC定格電圧: 20V●最大直流定格電圧: 26V●制限電圧: 65V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.62nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応