カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(32)
- 大阪サニタリー(21)
- NKS(18)
- 長野計器(7)
- RS PRO(6)
- コンサス(5)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- KSフィルター(2)
- SPARKFUN(2)
- トーステ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pt 1.5/s」の検索結果

Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0805
LITTELFUSE¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L定格電圧(V)15dc定格電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(5個)翌々日出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 30V dc 0.1A 1210
LITTELFUSE¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.6Ω最大抵抗 = 15Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210Lmm定格電圧(V)30dc定格電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.15A 30V dc 0.05A 1210
LITTELFUSE¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L定格電圧(V)30dc定格電流(A)0.15RoHS指令(10物質対応)対応