カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1.5/s-twin」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3208155) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3208155) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥109税込¥120
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208184) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥75税込¥83
    1個(1個)
    当日出荷
  • DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN WH●コード番号:201-5110アズワン品番65-7741-72
  • 接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN YE●コード番号:201-6106アズワン品番65-7737-77
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN BN●コード番号:201-5128アズワン品番65-7756-67
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN GN●コード番号:201-6107アズワン品番65-7760-32