カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LUMILEDS
- CKD(9)
- Electro Harmonix(3)
- HAMMOND(2)
- LEDIL(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(12)
- StarTech.com(13)
- TOUGH-TX(3)
- アイビー(2)
- エクシア(14)
- エネックス(20)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サンポット(2)
- ジーベック(4)
- ジーベックテクノロジー(24)
- 島田電機(2)
- 近畿製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xeb」の検索結果

Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3
LUMILEDS¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応