Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SLMICROCHIP
16 ビット 電力計フロントエンド Microchip 2チャンネル 20ピンMICROCHIP
24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピンMICROCHIP
17ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピンMICROCHIP
8ビット D/Aコンバータ MicrochipMICROCHIP
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPDMICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOICMICROCHIP
Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576-12WTMICROCHIP
Microchip 44-Pin PLCCMICROCHIP
Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576-12WUMICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOICMICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 165mA, 1W, PWM 調光 16-Pin SOICMICROCHIP
Microchip USBハブ USB 2.0 USB2534I-1080AENMICROCHIP
Microchip WiFiアンテナ SMA RP, WiFi スタビー RN-SMA-S-RPMICROCHIP
Microchip WiFiアンテナ SMA, WiFi ホイップ RN-SMA-4MICROCHIP
Microchip WiFiアンテナ SMA, WiFi スタビー RN-SMA-SMICROCHIP
Microchip コンバータ, 1.3A, 34 V, 表面実装 MIC4680YMMICROCHIP
Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/PMICROCHIP
Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MIC4690YMMICROCHIP
Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70MICROCHIP
Microchip Nチャンネル MOSFET400 V 120 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5209-5.0YSMICROCHIP
Microchip 汎用ドライバ 350 mA PDIP 18-Pin スルーホールMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.3 → 36 V, 14-Pin, MIC5158YMMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29300-5.0WTMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23BMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OTMICROCHIP
Microchip ケーブル MPLAB PM3用 ケーブルキット AC002021MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.9 → 5 V, 8-Pin, MIC49150YMMMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 3 + Tab-Pin, MIC2954-03WSMICROCHIP
Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP
Microchip ラッチ, 14-Pin Dタイプ スルーホール MIC5800YNMICROCHIP
Microchip 電源スイッチICMICROCHIP
Microchip 電源スイッチICMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2517-JZXMICROCHIP
Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP